咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台车
商品编号
919877
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919877 1550
919877 1551
919877 1552
919877 1553
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
最大承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
1550
1030mm
2
228mm
500kg
2
509mm
500mm
850mm
TPE
160mm
38kg
948mm
1551
1180mm
2
270mm
600kg
2
609mm
600mm
1000mm
TPE
200mm
47kg
990mm
1552
1180mm
2
270mm
600kg
2
709mm
700mm
1000mm
TPE
200mm
51kg
990mm
1553
1380mm
2
270mm
600kg
2
809mm
800mm
1200mm
TPE
200mm
59kg
990mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:台车
商品编号:919877 1550
标准

EN 1757-3
技术说明

围栏台车,一侧纵向围栏可以拆卸。平台为木板材质,榉木饰面,焊接钢结钩,2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
属性
型号
1550
宽度
1030mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
托板高度
228mm
最大承重量
500kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
TPE
轮子直径
160mm
重量
38kg
高度
948mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加