咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单柄手推车
商品编号
919805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919805 KF2
919805 KF33
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量
承重量 顶层装载平面
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
KF2
890mm
2
250kg
EN 1757-3
2
500mm
500mm
195mm
600mm
TPE
125mm
11kg
860mm
KF33
860mm
2
250kg
100kg
EN 1757-3
2
450mm
450mm
195mm
770mm
600mm
TPE
125mm
19kg
875mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:单柄手推车
商品编号:919805 KF2
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

焊接钢管,平台采用木板材质。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
标准

EN 1757-3
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
属性
型号
KF2
宽度
890mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量
250kg
承重量 顶层装载平面
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
500mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
195mm
装载平面高度 顶层
装载面宽度
600mm
轮子材料
TPE
轮子直径
125mm
重量
11kg
高度
860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加