咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,人字梯,双侧攀爬
台阶和横梁采用铝合金挤压型材。大尺寸平台集成铰链连接。
商品编号
966050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966050 2X3
966050 2X4
966050 2X5
966050 2X6
966050 2X7
966050 2X8
966050 2X10
工作高度大约
底部外侧宽度
撑开锁定机构
材料
标准
梯子长度
横梁高度
踏板规格
适宜步行
重量
阶梯数目
阶梯深度
2.25m
0.41m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
0.74m
87mm
阶梯
双面
4.5kg
2×3
85mm
2.45m
0.43m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
0.97m
87mm
阶梯
双面
6kg
2×4
85mm
2.65m
0.45m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.2m
87mm
阶梯
双面
7.5kg
2×5
85mm
2.85m
0.47m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.43m
87mm
阶梯
双面
9kg
2×6
85mm
3.1m
0.5m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.66m
87mm
阶梯
双面
10.5kg
2×7
85mm
3.35m
0.52m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
1.9m
87mm
阶梯
双面
12kg
2×8
85mm
3.75m
0.56m
两侧刚性连接
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
2.35m
87mm
阶梯
双面
15.5kg
2×10
85mm
销售价 数量
 
2679.79
3375.51
3955.27
4947.30
5539.96
6763.89
7253.48

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,人字梯,双侧攀爬
商品编号:966050 2X3

特征

程序 Z 600 / Z 500
技术说明

台阶和横梁采用铝合金挤压型材。大尺寸平台集成铰链连接。85 mm 深的台阶带防滑槽纹以及获得专利的 7 点式的台阶-横梁连接设计。两面刚性接通,稳定性优异。
标准

DIN EN 131.

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
工作高度大约
2.25m
底部外侧宽度
0.41m
撑开锁定机构
两侧刚性连接
材料
阶梯和竖杆采用铝合金挤压型材
标准
DIN EN 131-2;TRBS 2121;BGI 694
梯子长度
0.74m
横梁高度
87mm
踏板规格
阶梯
适宜步行
双面
重量
4.5kg
阶梯数目
2×3
阶梯深度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加