咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
欧标周转箱台车
商品编号
918587
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918587 TE37
倾斜角度可以调节
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
悬挂格架
最大承重量
每个平台的承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子直径
重量
高度
15;30degrees
TE37
1300mm
2
280mm
250kg
50kg
2
670mm
610mm
1240mm
125mm
85kg
1735mm
销售价 数量
 
12682.63

商品详情

商品名称:欧标周转箱台车
商品编号:918587 TE37
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
配套适用的欧标容器请参见分组 96 编号 963378 至 963380。
颜色

银色粉末喷涂。
技术说明

稳定的钢结构,平台为卷边钢板,可以间隔 280 mm 进行调节。
特别适合用来摆放欧标容器。
平台组装灵活并且可以倾斜调节 15° 和 30° 以便取物。
最底下的平台和框架固定连接,无法倾斜。
握柄采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。2 个固定轮和 2 个导向轮(带停车制动器)。
技术参数
高度调整单位尺寸
280mm
属性
倾斜角度可以调节
15;30degrees
型号
TE37
宽度
1300mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
悬挂格架
280mm
最大承重量
250kg
每个平台的承重量
50kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
670mm
装卸面深度
610mm
装载面宽度
1240mm
轮子直径
125mm
重量
85kg
高度
1735mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加