咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
93° 开槽铣刀
商品编号
211813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211813 32/2
211813 40/3
211813 42/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
32mm
4mm
58.2mm
49.2mm
8.8degrees
96.4mm
M16
47mm
17mm
29mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
3
40mm
8mm
74.5mm
57.6mm
17.7degrees
46.9mm
M16
47mm
17mm
29mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
3
42mm
8mm
78.6mm
61.5mm
16.7degrees
50mm
M16
47mm
17mm
29mm
219800(20IP;5.7 Nm)
VCG.2205
销售价 数量
 
5397.83
6386.60
6386.60

商品详情

商品名称:93° 开槽铣刀
商品编号:211813 32/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP
应用

可以避免切屑阻塞,尤其是在铣削加工大深度腔槽的情况下。
技术说明

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
通过螺纹接头,可以任意加长。
技术参数
主偏角 κ
93degrees
刀具更换
PowerCard
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
带螺纹
内冷式
切削加工策略
MTC
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
32mm
圆周插补铣削 ap
4mm
圆周插补铣削直径 Dmax
58.2mm
圆周插补铣削直径 Dmin
49.2mm
坡道斜度 αmax
8.8degrees
坡道长度 L,针对 αmax
96.4mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
47mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
29mm
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
VCG.2205
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加