咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密机械用斜口钳标准钳口 总长度 125 mm
商品编号
725391 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密机械用斜口钳标准钳口 总长度 125 mm
商品编号:725391 125
总长度:125
握柄:塑料套
制造方法:刀刃感应淬硬和精确打磨
带有开口弹簧的手柄:是
切刃倒角:SFW
中等硬度钢丝切割能力,最大直径_范围起始:0.3
中等硬度钢丝切割能力,最大直径_范围结束:0.8
软钢丝切割能力,最大直径_范围起始:0.3
软钢丝切割能力,最大直径_范围结束:2.0
材料:铬钒钢,落锤锻造且油淬硬化
产品名称属性:SFW
产品类别:切割钳

更多参数>>

材料
铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。

技术说明
细长的头部,刀刃经过感应淬火加工和精密打磨;带刀刃倒角。
握柄部位带塑料覆层,带开口弹簧。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加