咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 Black Series 45° 的支架
商品编号
081381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 Black Series 45° 的支架
商品编号:081381
适合于:081353
产品类别:刀座

更多参数>>



技术参数
适合于
081353
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加