咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“PUK Vario”通用锯,配有通用锯片(310) 符合人体工程学设计的握柄
商品编号
581230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:“PUK Vario”通用锯,配有通用锯片(310) 符合人体工程学设计的握柄
商品编号:581230
总长度:260
安装好的锯片:通用锯条
产品类别:弓锯
手柄位置可调节:否
锯条长度:150

更多参数>>

供货范围

包含通用锯条适用于金属、铝合金、木材和塑料。锯条长度 150 mm。
技术说明

小巧灵活,切割效率高。
带固定式的人体工程学握柄。锯弓强度大,锯片夹紧力高。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。
小巧轻便的锯弓,具有出色的切削性能。
供货范围
包含通用锯条适用于金属、铝合金、木材和塑料。锯条长度 150 mm。

技术说明
小巧轻便的锯弓,具有出色的切削性能。
带固定式的人体工程学握柄。锯弓强度大,锯片夹紧力高。
小巧灵活,切割效率高。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。

技术参数
锯条长度
150mm
总长度
260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加