商品详情
- 商品名称:砂布卷套装(A),褐色,配有料匣 KK 114 F
- 商品编号:557950
- 系列:KK114F
- 经济型打磨砂卷宽度:40
- 铜锌合金:适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 产品名称属性:40 mm×50 m
- 油漆:有条件适用
- 塑料,玻纤增强塑料:适用
- 钢材硬度 < 67 HRC:有条件适用
- 灰铸铁(球墨铸铁):适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 产品类别:涂层磨料
- 钛合金:有条件适用
更多参数>>
技术说明
密实的布基材料,配合人造树脂粘结且均匀分布的
普通刚玉(A)磨料。磨料粘附性特别好,切削性能优异,使用寿命长。
长度 50 m,包装
内置切断刀片。类型
VSM KK 114 F:砂布
褐色,能够承受特别大的负荷。该质地的产品
特别柔软,耐油且耐抗石油,并且可以纵向平直的扯开,不会留下毛边。
放置架上装有 5 个经济卷编号 557700,粒度分别为 60,80,120,150,240(宽度 40 mm,长度 50 m)。
应用
用于手工打磨金属,当然同样也适用于所有其他材料的加工。
技术说明
Advertisement
型号
VSM KK 114 F:褐色砂布,用于要求较高的场合。这种品质的砂布
特别柔软,抗油和煤油,可以从纵向整洁撕开,无需开边。放置架上装有 5 个经济卷编号 557700,粒度分别为 60、80、120、150、240(宽度 40 mm,长度 50 m)。
应用
用于手工打磨金属,当然同样也适用于所有其他材料的加工。
技术说明
密实的布基材料,配合人造树脂粘结且均匀分布的普通刚玉(A)磨料。磨料粘附性特别好,切削性能优异,使用寿命长。长度 50 m,包装内置切断刀片。
类型 VSM KK 114 F:砂布褐色,能够承受特别大的负荷。该质地的产品特别柔软,耐油且耐抗石油,并且可以纵向平直的扯开,不会留下毛边。
放置架上装有 5 个经济卷编号 557700,粒度分别为 60,80,120,150,240(宽度 40 mm,长度 50 m)。