咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凿子
商品编号
079739
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079739 3,2X178
079739 19X178
079739 20X178
079739 35X178
凿刀型式
尺寸
尖头
3.2X178mm
19×178mm
20X178mm
35X178mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:凿子
商品编号:079739 35X178


适用于
凿锤,编号 079730 规格 P2551。
属性
凿刀型式
尺寸
35X178mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加