首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
抛光工具
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
砂轮配件
橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 硬
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 硬
商品编号
553927
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
外部直径 mm/硬度
50
75
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
553927 50
553927 75
553927 50
553927 75
外径
最高转速
硬度等级
50mm
75mm
30000min
-1
20000min
-1
硬
50mm
30000min
-1
硬
75mm
20000min
-1
硬
销售价
数量
297.70
397.00
297.70
397.00
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
TYROLIT
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 硬
¥188.24 元
起
数显 3D 测头,配有探头镶件(直径 4 mm)
¥5555.36 元
起
切断刀片 左侧
¥133.91 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
50
75
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 硬
商品编号:553927
75
应用
可以对小尺寸表面开展合理的打磨,包括在表面轮廓多变的情况下,
适用于工具制造,模具制造、机械制造,器械制造和容器制造等行业。
技术说明
通过快装系统(内螺纹),实现了磨盘和砂轮理想的接合。无需工具即可快速方便地更换砂轮,包括在完成重载加工作业后。
橡胶磨盘,
柄部 ⌀ 6 mm。
用于安装带有
金属卡扣快装系统的砂轮。
属性
外径
50mm
最高转速
30000min
-1
硬度等级
硬
外径
75mm
最高转速
20000min
-1
硬度等级
硬
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订