咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木盒
商品编号
415330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415330 160
415330 200
415330 300
415330 500
415330 800
415330 1500
内部长度
宽度,内部
高度,内部
250mm
90mm
20mm
315mm
145mm
20mm
435mm
175mm
20mm
690mm
250mm
25mm
1000mm
270mm
25mm
1800mm
380mm
25mm
销售价 数量
 
122.45
146.19
253.21
760.13
1043.57
2615.38

商品详情

商品名称:木盒
商品编号:415330 800

提示

可按需提供其他尺寸。
技术说明

带有扁平泡沫模板的游标卡尺木盒。

属性
内部长度
1000mm
宽度,内部
270mm
高度,内部
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加