咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子批头,3/8 英寸,长款 TiN 涂层
商品编号
637633
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637633 3
637633 4
637633 5
637633 6
637633 7
637633 8
637633 10
长度
驱动侧直径
43.5mm
17mm
43.5mm
17mm
43.5mm
17mm
43.5mm
17mm
43.5mm
19mm
43.5mm
19mm
43.5mm
19mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:六角螺丝起子批头,3/8 英寸,长款 TiN 涂层
商品编号:637633 8
标准

DIN 7422
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀身具有高附着强度和耐磨性。具有优化的防锈性。
刀身由高合金特种钢制成,光面。
材料

刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。
应用

特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
长度
43.5mm
驱动侧直径
19mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加