咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子批头,镀锡,1/4 英寸 短型
商品编号
631733
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631733 2,5
631733 3
631733 4
631733 5
631733 6
631733 8
六角
长度
驱动侧直径
2.5mm
28mm
12mm
3mm
28mm
12mm
4mm
28mm
12mm
5mm
28mm
12mm
6mm
28mm
12mm
8mm
28mm
12mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:六角螺丝起子批头,镀锡,1/4 英寸 短型
商品编号:631733 8
材料

铬钒钢制成,镀锡。
标准

DIN 7422
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
TiN 涂层刀身具有极高的附着强度和耐磨性。提供最佳防锈保护。
应用

特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/4inch
属性
六角
8mm
长度
28mm
驱动侧直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加