咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度外圆砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
594593
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高精度外圆砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:594593 A80
应用

  • 在外圆磨削中广泛使用(纵向直磨,切槽打磨,直/斜)。
  • 在模具、刀具和机械制造领域,适合与各类常用的磨床配套使用(例如 Kellenberger,Studer,Schaudt,Tschudin 等)
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

技术说明

高效外圆砂轮,采用陶瓷接合剂。由于在磨料和结合剂用量以及结合强度和制造工艺过程之间实现了最佳匹配,因此砂轮结构有以下优势:
  • 在低磨损的同时实现高切削能力和更短的磨削时间。
  • 发热量小,磨削温度低。
  • 避免了因修整时间长而造成的停工。

使用寿命更长,磨削性能更好的烧结刚玉。特别适用于高合金钢/ HSS。
提示

同样适用于平面打磨。
技术参数
磨料缩写
A
研磨工序
外圆
型式
1
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加