咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd切割砂轮片 PSF STEELOX 特薄型
商品编号
563435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563435 115
563435 125
563435 178
563435 230
孔直径
形状说明
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
22.23mm
直型
13300min-1
1mm
115mm
A60P-PSF-STEELOX
22.23mm
直型
12200min-1
1mm
125mm
A60P-PSF-STEELOX
22.23mm
直型
12200min-1
1.6mm
A46P-PSF-STEELOX
22.23mm
直型
12200min-1
1.9mm
A46P-PSF-STEELOX
销售价 数量
 
22.52
32.33
36.63
54.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:德国马圈pferd切割砂轮片 PSF STEELOX 特薄型
商品编号:563435
应用

用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。
提示

砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。
技术说明

  • 切割砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的切割能力和使用寿命。
  • 薄型切割砂轮(0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm)尤其适用于以低发热量进行快速无毛刺切割。如使用较旧的角磨机,则应注意准确装夹。砂轮厚度 2.0 mm 及以上的切割砂轮具有较好的侧面稳定性、刚性和使用寿命。
  • 类型:切割砂轮,直头(类型 41)或弯头(类型 42)。

超薄型切割砂轮,切割速度快,几乎不留毛刺,发热量小,满足人体工程学要求,作业时非常舒适。
PSF 系列通用切割砂轮片,用于切割型材、管道等。
技术参数
磨料缩写
A
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
推荐的攻角
90degrees
为材料优化
不锈钢 钢 -
49305' style="display: none;" 49306' style="display: none;" 96231' style="display: none;" 96232' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加