咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刀/刮刀套装
商品编号
839903
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:去毛刺刀/刮刀套装
商品编号:839903 4
技术说明

塑料握柄带有夹子,各带有 1 个可更换刀片。
供货范围

规格尺寸 S10 - 用于钢和铝的刀片,编号 838510 规格尺寸 S10。
规格尺寸N1 - 用于钢和铝的刀片,编号 839010 规格尺寸 N1。
规格尺寸CR8 - 用于塑料和软质材料的刀片,编号 839902 规格尺寸 CR8。
规格尺寸D50 - 用于精密刮削作业的刀片,编号 839677。
技术说明
Advertisement
塑料握柄带有夹子,各带有 1 个可更换刀片。尺寸 S10、CR8 和 D50 柄部直径 3.2 mm。尺寸 N1 柄部直径 2.6 mm。
供货范围
各 1 件去毛刺刀/刮刀,编号 839901: 规格尺寸 S10; N1; CR8; D50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加