咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电气绝缘胶带
商品编号
083657
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083657 19X20
制造商名称
厚度
宽度
胶带数量
胶带类型
载体材料
长度
颜色
Scotch® Super 88
0.22mm
19mm
1
单面
PVC 薄膜
20m
黑色
销售价 数量
 
158.98
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电气绝缘胶带
商品编号:083657 19X20
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

3M Scotch® Super 88Scotch® Super 33+ 是弹性极佳的抗紫外线高级胶带,具备出色的电气特性,耐抗潮湿、碱、多种酸和溶剂。
属性
制造商名称
Scotch® Super 88
厚度
0.22mm
宽度
19mm
胶带数量
1
胶带类型
单面
载体材料
PVC 薄膜
长度
20m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加