咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装,带操作工具 Turbo 19 件套
商品编号
676205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676205 19
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:批头套装,带操作工具 Turbo 19 件套
商品编号:676205 19

技术说明

实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,用于 1/4 英寸批头,带 C 6.3 和 E 6.3 柄部。
手柄中集成有可选通过按钮开关的行星齿轮变速器,借此可实现高达四倍的拧紧速度。如需微调或以高扭矩(最大 14 Nm)最终拧紧或松开螺栓,则建议先将其关闭。带有 Rapidaptor 批头座的力配合型手柄,适用于带有 C 6.3 和 E 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
交货时配有织物折叠工具包,带粘扣。
优点

  • 强力的最终螺栓拧接和简单的微调。

  • 以纯机械方式(无电池)将拧紧速度提高至四倍


内容
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 674200,规格尺寸 1/89;2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于米字头: 各 1 件,编号 674220,规格尺寸 1/89;2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于一字头: 1 件,规格尺寸 0.8×4.0;1.0×5.5;1.2×6.5
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,编号 674250,规格尺寸 TX10/89;TX15/89;TX20/89;TX25/89;TX30/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于内六角: 各 1 件,编号 674244,规格尺寸 3;4;5;6
螺丝起子手柄: 1 件,编号 676390
供货范围
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 674200,规格尺寸 1/89;2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于米字头: 各 1 件,编号 674220,规格尺寸 1/89;2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于一字头螺栓: 1 件,规格尺寸 0.8×4.0;1.0×5.5;1.2×6.5
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于内 TORX®: 各 1 件,编号 674250,规格尺寸 TX10/89;TX15/89;TX20/89;TX25/89;TX30/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于外六角: 各 1 件,编号 674244,规格尺寸 3;4;5;6
螺丝起子手柄: 1 件,编号 676390
属性
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加