咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装,带操作工具 17 件套
商品编号
676215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676215 17
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:批头套装,带操作工具 17 件套
商品编号:676215 17
技术说明

带有符合人体工学的 双组份横柄和 Rapidaptor 批头座。
实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,用于 1/4 英寸批头,带 C 6.3 和 E 6.3 柄部。
内容
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 674200,规格尺寸 2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于米字头: 各 1 件,编号 674220,规格尺寸 2/89;3/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于一字头: 1 件,编号 674260,规格尺寸 5.5/89
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,编号 674250,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头,长度 89 mm,E 6.3,适用于内六角: 各 1 件,编号 674247 规格尺寸 3/89;4/89;5/89;6/89;8/89
螺丝起子手柄: 1 件,编号 676656
属性
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加