咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺带有盘形测量表面和不可旋转芯轴
商品编号
423005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
423005 0-25
423005 25-50
423005 50-75
423005 75-100
主轴直径
微分筒刻度
校准
测量盘直径
测量范围
测量面的平行度
螺纹螺距
读数
8mm
1/50mm
B1
19.5mm
0mm - 25mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
19.5mm
25mm - 50mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
19.5mm
50mm - 75mm
5µm
0.5mm
0.01mm
8mm
1/50mm
B1 B2
19.5mm
75mm - 100mm
5µm
0.5mm
0.01mm
销售价 数量
 
3156.91
3808.74
4396.67
5061.28

商品详情

商品名称:外径千分尺带有盘形测量表面和不可旋转芯轴
商品编号:423005 0-25
应用

自模块 0.8 起,用于测量前轮和螺旋轮的齿间距。
技术说明

具有表面宽大并经硬化处理的测砧。锻造成型并上漆的弓形尺架。
带不可旋转芯轴的型号。
供货范围

自规格尺寸 25−50 起,配套提供 1 个校准规。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
8mm
微分筒刻度
1/50mm
校准
B1
测量盘直径
19.5mm
测量范围
0mm - 25mm
测量面的平行度
5µm
螺纹螺距
0.5mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加