咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号
081441
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081441 200
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 65
蓄电池驱动
20lm - 200lm
39mm
200mm
1
LED 模块
2h - 20h
1.2Ah
3.7V
锂离子
157g
销售价 数量
 
977.79

商品详情

商品名称:蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号:081441 200
供货范围

配套 USB-C 充电电缆和插接式电源。
提示

用于安装至 Easyfix 孔板,同时订购底板 955820,规格尺寸 2。
技术说明

LED 蓄电池驱动的工作照明灯,采用细长的坚固结构设计,存在诸多应用方式。直接通过灯具的 LED 显示实用监控电池电量。
  • 可无级调光的主灯,范围 10 - 100 %。
  • 内置聚光功能。
  • 凭借可 180° 旋转的磁性基座和可折叠/旋转的挂钩,可灵活使用。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
光通量
20lm - 200lm
总宽度
39mm
总长度
200mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
2h - 20h
蓄电池容量
1.2Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
157g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加