咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
显微照相机 AxioCam 208 Color
商品编号
491877
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491877 212
像素大小
分辨率
宽度
成像传感器
接口
长度
高度
1.85 × 1.85µm
4032 × 3044px
92mm
CMOS
USB 3.0,HDMI,Ethernet,Wi-Fi 兼容
125mm
78mm
销售价 数量
 
28318.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:显微照相机 AxioCam 208 Color
商品编号:491877
技术说明

多功能彩色照相机 Axiocam 208 color 拥有 830 万像素,用于培训、文档记录和常规应用,具备单机功能。
  • 清晰、细节丰富的实时图像。高色彩保真度,全 4K 分辨率,每秒 30 张图像。
  • 通过自动调节亮度、对比度和白平衡轻松操作。
  • 无需计算机的单机模式。照相机支持联网,可配合 Zeiss iOS 应用程序 ZEN Imaging Software 与 Labscope 使用。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加