咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®通用扳手 623625
商品编号
623625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
623625 1
总长度
130mm
销售价 数量
 
305.36

商品详情

商品名称:KNIPEX®通用扳手 623625
商品编号:623625 1

应用

用于供暖,空调,卫生保健领域以及楼宇技术领域。
优点

  • 10 种不同的锁定位置

  • 旋转臂可分别旋转 360°

  • 锁定位置标识直接位于扳手上


适用于

四方头 5;6-7;8-9 mm,1/4 英寸套筒扳手夹座,1/4 英寸批头座,三角头 5-6;6-7;8-9 mm,双翼匙直径 3-5 mm。
技术说明

便携式通用扳手,配有旋转批头,采用压铸锌材质。旋转臂和连接器由塑料制成。总共可定位八个不同的锁定头(共有 10 种不同的锁定位置)。可用作具有 T 形手柄或紧凑的插接款型。1/4 英寸套筒扳手夹座能够方便地插入和夹持 1/4 英寸套筒扳手批头。

技术参数
驱动型式
四角套筒扳手 三角套筒扳手 双齿钥匙 六角套筒扳手 -
属性
总长度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加