咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号
953833
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
953833 39
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
250mm
10
500mm
20
销售价 数量
 
4998.84

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:1/4 和 1/2 英寸套筒扳手套装
商品编号:953833 39
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953833: 1 件
HOLEX 1/4 英寸 6 角批头,编号 631020,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;13: 各 1 件
HOLEX 6 角螺丝起子批头,1/4 英寸,编号 631720,规格尺寸 3;4;5: 各 1 件
HOLEX 可切换棘轮扳手,1/4 英寸,编号 632090 规格尺寸 1/4: 1 件
HOLEX 延长杆,1/4 英寸,编号 632420 规格尺寸 50;150: 各 1 件
HOLEX 插拔式螺丝刀,1/4 英寸,编号 632840,规格尺寸 150: 1 件
HOLEX T 形手柄,1/4 英寸,编号 633029,规格尺寸 116: 1 件
HOLEX 1/4 英寸的万向接头,编号 633520,规格尺寸 1/4: 1 件
HOLEX 可切换棘轮扳手,1/2 英寸,编号 640190 规格尺寸 1/2: 1 件
HOLEX 延长杆,1/2 英寸,编号 641020 规格尺寸 130: 1 件
HOLEX T 形手柄,1/2 英寸,编号 641320,规格尺寸 295: 1 件
HOLEX 1/2 英寸的万向接头,编号 641620,规格尺寸 1/2: 1 件
HOLEX 12 角批头,1/2 英寸,编号 642120,规格尺寸 13;14;15;16;17;18;19;21;22;24: 各 1 件
HOLEX 1/2 英寸 6 角螺丝起子批头,编号 643220,规格尺寸 6;8;10;12;14: 各 1 件
技术参数
方形驱动插口
1/4 1/2inch inch - inch inch
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
抽屉的填充度,单位:G
10×20
属性
宽度
250mm
宽度,单位:G
10
深度
500mm
深度,单位:G
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加