咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手操研磨刷
商品编号
558812
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558812 220
558812 400
558812 8000
INOC
塑料,玻纤增强塑料
总长度
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
硬质合金(HM)
磨料
粒度
通用
金刚石涂层区 宽度
金刚石涂层区 长度
金刚石涂层区 高度
钛合金
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
钢材硬度 < 67 HRC
铜锌合金
铝镁合金
颜色
有条件适用
150mm
适用
适用m/s
碳化硼
220 中等
14mm
35mm
5mm
适用m/s
适用m/s
蓝色
有条件适用
150mm
适用
适用m/s
碳化硼
400 细
14mm
35mm
5mm
适用m/s
适用m/s
绿色
适用m/s
有条件适用m/s
有条件适用
150mm
适用
适用m/s
适用m/s
阿肯色石英岩
8000 超细
适用m/s
14mm
35mm
5mm
适用m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
适用m/s
有条件适用m/s
适用m/s
白色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手操研磨刷
商品编号:558812 8000
技术说明

打磨头 35×14×5 mm。总长度 150 mm。
技术说明
非常坚硬且不含粘结剂的天然石料(原产阿肯色州),成分为超细石英岩,边沿特别稳定。
应用
用于刀片的细磨和最终抛光。
属性
INOC
适用m/s
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用m/s
有条件适用
总长度
150mm
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用m/s
硬质合金(HM)
适用m/s
磨料
阿肯色石英岩
粒度
8000 超细
通用
适用m/s
金刚石涂层区 宽度
14mm
金刚石涂层区 长度
35mm
金刚石涂层区 高度
5mm
钛合金
适用m/s
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/s
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/s
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/s
钢材硬度 < 60 HRC
适用m/s
钢材硬度 < 67 HRC
适用m/s
铜锌合金
有条件适用m/s
铝镁合金
适用m/s
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加