咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 XF 733 (CER)
纤维砂轮 XF 733 (CER)
商品编号
566452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566452 24
566452 36
566452 60
566452 80
砂轮直径
粒度
125mm
24
125mm
36
125mm
60
125mm
80
销售价 数量
 
34.38
30.64
20.60
18.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 XF 733 (CER)
商品编号:566452
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
VSM XF 733 具有极高的研磨性能和使用寿命,适用于等有色金属。耐磨的附加层可防止堵塞和碎屑粘附。
磨料类型:带耐磨涂层的陶瓷颗粒(STEARAT Plus)。
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
最大圆周速度
80m/s
孔直径
22.23mm
为材料优化
铝合金
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
应用
铜锌合金
适用
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加