咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手电子检测仪 „TruCheck™ 2“
扭矩扳手电子检测仪 „TruCheck™ 2“
商品编号
654471
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
654471 30
654471 1100
供电
四方转接头
外六角
扭力测量精度
显示设备宽度
显示设备深度
显示设备高度
最大扭矩
测量范围
重量
额定电压
电源驱动
3月8日inch 3月8日inch
10mm
±1%
175mm
72mm
64mm
30Nm
1.5Nm - 30Nm
1.4kg
100V - 240V
电源驱动
3/4inch
27mm
±2%
140mm
132.5mm
120mm
1100Nm
50Nm - 1100Nm
3.5kg
100V - 240V
销售价 数量
 
16284.88
0.00

商品详情

商品名称:扭矩扳手电子检测仪 „TruCheck™ 2“
商品编号:654471 30

优点

  • 操作极为简单(出错率极低)。

  • 另适用于并非身为“校准专家”的用户。

  • 只需 1 个按钮即可将显示归零。


应用

调整和检测扭力扳手的释放、显示和顺时针松开。
技术说明

  • 紧凑便携的测试仪。

  • 通过螺栓固定于表面(台面、墙壁等)。

  • LCD 显示屏。LED 背景照明在光线不佳的工作区域内确保良好的可读性。

  • 内置的 Micro USB 2.0 接口可用于供电。

  • 度量单位:N·m。


供货范围

USB 电源 (EU/UK/US/AUS),Micro USB 2.0 电缆,配以坚固的塑料箱。

精度
测量误差百分比 ±1%。
技术参数
校准
O4
检测记录
制造商的检验记录
拧紧方向
右向拧紧
属性
供电
电源驱动
四方转接头
3月8日inch 3月8日inch
外六角
10mm
扭力测量精度
±1%
显示设备宽度
175mm
显示设备深度
72mm
显示设备高度
64mm
最大扭矩
30Nm
测量范围
1.5Nm - 30Nm
重量
1.4kg
额定电压
100V - 240V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加