咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角弯头螺丝起子套装,带固定球 镀铬
商品编号
627132
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627132 9
螺丝起子数量
9
销售价 数量
 
727.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT六角弯头螺丝起子套装,带固定球 镀铬
商品编号:627132 9

材料

铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面镀铬。
技术说明

由优质钢材制成的弹簧定位球可以保证螺栓在所有位置都安全稳定,即使是在倾斜状态下进行拧螺栓操作。特别是当螺栓被以水平或倾斜的方式向上或向下旋入深盲孔时,这种定位保持功能能使螺丝起子成为一个理想的工具。

内容
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627128 − 从 3 mm 开始带定位滚珠: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角螺丝起子
属性
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加