咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条
商品编号
588745
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
588745 6108RCT
588745 9108RCT
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
金属剖面(开放)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
不锈钢 铸铁
直型切割,快速(粗糙)
6108RCT
4-12mm
< 150mm
1
HM
152mm
3.1mm
不锈钢 铸铁
直型切割,快速(粗糙)
9108RCT
4-12mm
< 175mm
1
HM
229mm
3,1mm
销售价 数量
 
323.95
486.02

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:马刀锯条
商品编号:588745 9108RCT
应用

用于加工 INOX 和铸铁。
技术说明

采用硬质合金的 Lazer CT™ 马刀锯条保障高切削效率与长使用寿命。
属性
为材料优化
不锈钢 铸铁
切削方式
直型切割,快速(粗糙)
名称
9108RCT
板厚(冲孔板)
4-12mm
金属剖面(开放)
< 175mm
锯条数量
1
锯条材料
HM
锯条长度
229mm
锯齿密度
3,1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加