咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 带弧面 i-wi
商品编号
421693
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421693 0-25
421693 25-50
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
液晶显示器字符高度
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 65
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
10mm
0.5mm
4µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
10mm
0.5mm
4µm
0.00005inch 0.001mm
销售价 数量
 
3093.25
3380.65

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 带弧面 i-wi
商品编号:421693 0-25
可选附件

iI-wi 无线电接收器,编号 498912 STICK。
供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。
技术说明

创新型外径千分尺,采用高对比度显示屏,字符高度 10 mm。实用的保持(HOLD)功能,用于冻结测量值,确保可靠读数。喷漆钢制尺身,带有隔热防护。可从相对测量切换到绝对测量。可在任意位置上置零。操作者可以通过公差显示及附加警告界限便捷查看工件是否位于公差极限内。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
MAHR i-wi 无线系统
读数可进行转换
mm / 英寸
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
B1
液晶显示器字符高度
10mm
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
4µm
读数
0.00005inch 0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加