咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺栓剪头钳 CombiCUT 总长度 370 mm
商品编号
722400 370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺栓剪头钳 CombiCUT 总长度 370 mm
商品编号:722400 370
总长度:370
握柄:符合人体工程学的塑料手柄
制造方法:落锤锻造,前刃感应淬硬
硬钢丝切割能力,最大直径:4.0
软钢丝切割能力,最大直径_范围起始:7.0
软钢丝切割能力,最大直径_范围结束:7.0
材料:特殊工具钢
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
用于平齐切断突出的钢丝。

材料
特殊工具钢,落锤锻造。

提示
2004 起的型号有备用钳头。

技术说明
高强度的剪头钳,感应淬火,侧偏移切割刃。不需要调整钳头。锻造挡块可以防止过行程损坏刃口。上漆的管状手柄带有按照人体工学设计的塑料把手。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加