咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显高度仪 QM-Height
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
445233
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445233 350
445233 600
供电
分辨率可转换
垂直度偏差(正面)
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大应用范围
校准
测量力
测量滑架的驱动方式
测量范围
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
重复性精度 – 平面
电池驱动 电源驱动
0.001 / 0.0005mm
7µm
081560 LR6
4
0mm - 465mm
E2
1.5 ±0.5N
手动
0mm - 350mm
2.4 + 3.5 L / 1000µm
1.8µm
电池驱动 电源驱动
0.001 / 0.0005mm
12µm
081560 LR6
4
0mm - 715mm
E2
1.5 ±0.5N
手动
0mm - 600mm
2.4 + 3.5 L / 1000µm
1.8µm
销售价 数量
 
21966.67
24790.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显高度仪 QM-Height
商品编号:445233 350

应用

特别适用于车间和测量站。
可选附件

探测头,划线针,数据线和电源适配器。
技术说明

高精度的紧凑型高度测量设备,可以手动调节,带有易于读数的黑白 LCD 显示屏。众多的测量和分析功能适用于数据处理。无论是外径,内径还是间隔距离测量,都可以快速而又方便地选定功能以及所有重要的计算方法。无移动速度限制。改进了电池使用寿命。
供货范围

包含直径 5 mm 的滚珠探测头、校准块、4 块电池编号 081561 规格尺寸 LR6。

技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
测量值保存
一次性的零位设置
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
标准
工厂标准
属性
供电
电池驱动 电源驱动
分辨率可转换
0.001 / 0.0005mm
垂直度偏差(正面)
7µm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR6
所含电池数量
4
最大应用范围
0mm - 465mm
校准
E2
测量力
1.5 ±0.5N
测量滑架的驱动方式
手动
测量范围
0mm - 350mm
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
2.4 + 3.5 L / 1000µm
重复性精度 – 平面
1.8µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加