咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方形精密水平仪
商品编号
469210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
469210 100/2
469210 150/1
469210 150/2
469210 200/1
469210 200/2
底座 宽度
底座长度
精度等级
读数
34mm
100mm
2
0.1mm/m
42mm
150mm
1
0.02mm/m
42mm
150mm
2
0.1mm/m
42mm
200mm
1
0.02mm/m
42mm
200mm
2
0.1mm/m
销售价 数量
 
4947.30
8271.28
5655.90
10036.33
7060.22

商品详情

商品名称:方形精密水平仪
商品编号:469210 200/2

标准

DIN 877
应用

用于校正水平平面和垂直面,轴等,以及用于 90° 角的校准。
精度

1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。
技术说明

坚固的框架由高品质特种铸钢制成,锤纹漆涂装。3 个经研磨的 V 形侧面和 1 个平侧面。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。纵向水准泡的灵敏度(刻度值)标注在一个标牌上。
整个外壳上的隔热材料避免了手温和呼吸道热量的影响。通过外壳空隙可以从侧部读取水平仪。
提示

可按需提供磁性规格。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 877
校准
H1
属性
底座 宽度
42mm
底座长度
200mm
精度等级
2
读数
0.1mm/m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加