咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
条式水平仪
商品编号
468810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
底座长度/精度
  • 160/1
  • 160/2
  • 200/1
  • 200/2
  • 250/1
  • 250/2
  • 300/1
  • 300/2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468810 160/1
468810 160/2
468810 200/1
468810 200/2
468810 250/1
468810 250/2
468810 300/1
468810 300/2
底座 宽度
底座长度
精度等级
读数
42mm
160mm
1
0.02mm/m
42mm
160mm
2
0.1mm/m
42mm
200mm
1
0.02mm/m
42mm
200mm
2
0.1mm/m
42mm
250mm
1
0.02mm/m
42mm
250mm
2
0.1mm/m
42mm
300mm
1
0.02mm/m
42mm
300mm
2
0.1mm/m
销售价 数量
 
4341.77
2641.14
5166.33
3156.48
5655.90
3401.27
6171.25
3787.78

商品详情

商品名称:条式水平仪
商品编号:468810 300/2
应用

用于校准表面,轴和机器等。
精度

1 = 采用 0.02 mm/m 超高灵敏度纵向水准仪。
2 = 采用 0.1 mm/m 高灵敏度纵向水准仪。
4 = 采用 0.4 mm/m 标准灵敏度纵向水准仪。
标准

DIN 877
技术说明

坚固的外壳,采用高品质特种铸件,锤击纹涂漆。V 形底座带有角面经打磨的角形接触面(对于标记,校准等工作非常重要)。所有测量面与水准泡的轴线精确平行。一根纵向和一根横向水准管,玻璃材质。壳体上带绝缘手柄,水准泡上方有防护玻璃罩。
整个外壳上的隔热材料避免了手温和呼吸道热量的影响。通过外壳空隙可以从侧部读取水平仪。
提示

可按需提供磁性规格。
技术参数
校准
H2
包装
稳定的盒体
标准
DIN 877
属性
底座 宽度
42mm
底座长度
300mm
精度等级
2
读数
0.1mm/m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加