咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动校水平的十字线激光水平仪 GLL 型号 GLL20
商品编号
468490 GLL20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动校水平的十字线激光水平仪 GLL 型号 GLL20
商品编号:468490 GLL20
所含电池数量:4
宽度:68
供电:电池驱动
误差范围:±0.3
重量:560
高度:116
IP 保护等级:IP 65
长度:129.0
激光等级:2
调平范围:±4
有效距离:20
支架螺纹接口:1/4

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
4 粒电池,编号 081561,规格尺寸 LR6,通用支架 LB 10,激光靶板,袋子。

技术说明
在光线条件较差的情况下,绿色十字激光线也能提供出色的能见度。凭借增强橡胶外壳和 IP65 防护等级,这些激光器适合在施工现场可靠地工作,并且非常耐用。通过包含强力磁铁的 LB 10 professional 通用支架实现方便、快捷、可靠的固定。双电源实现在锂离子电池和碱性电池之间无缝切换,从而避免停机时间。
一条水平线和两条 360° 垂直线适合各种新型室内应用,可同时实现标记、对准以及水平定位(在内部区域)。借助 LR 7 专用版接收器(配件),工作范围最大可达 120 m。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加