咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘齿手柄Insider 3 带有1/4套筒 100 mm
商品编号
676665 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘齿手柄Insider 3 带有1/4套筒 100 mm
商品编号:676665 100
驱动型式:六角螺丝起子 | 米字头螺丝起子 | 十字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
批头座:D 6.3
旋转盖:否
总长度_范围起始:228.0
总长度_范围结束:228.0
制造商名称:Insider Pro Ratchet
内置批头盒:是
刀杆长度:100
跟进角度:15.0
包括批头:是
配有棘轮手柄:是
配有伸缩手柄:否

更多参数>>

内容
各 1 件:
适用于一字头,编号 675300 规格尺寸 5.5;6
适用于十字头,编号 675281 规格尺寸 2/25
适用于米字头,编号 675285 规格尺寸 2/25
适用于内六角头,编号 675290 规格尺寸 3;4
适用于内 Torx®,编号 675295 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25

适用于
带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。

技术说明
“multicraft”棘轮握柄,采用玻纤增强塑料材质,带有可以折叠的批头匣。适用于左旋和右旋(跟踪角 15°),带有集成式中间位置(解除棘轮功能)。用于 1/4 英寸批头 C 6.3 的套筒,带有强力永久磁铁。配套提供 10 枚 C 6.3 批头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加