咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火内裤 男女通用尺码 XL
商品编号
091463 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火内裤 男女通用尺码 XL
商品编号:091463 XL
抗静电:否
透气:否
颜色:海军蓝
手机袋:否
服装标准:DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度:220
带反光材料(可见性良好):否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
男女通用尺码:XL
加固的膝盖部位:否
防水:否
防风:否

更多参数>>

标准
EN ISO 11612 A1, B1, C1.

技术说明
透气的防火内衣,带弹性袖口。高防火保护,通过内部阻燃的织物材质自动分解。
带弹性束带和一字型开缝的 内裤。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加