咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯形打磨刷 钢丝,镀黄铜 0.30 mm
商品编号
573300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
573300 60
573300 100
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
螺纹 M
鬃毛厚度
60mm
20mm
12000min-1
M14
0.3mm
100mm
30mm
8500min-1
M14
0.3mm
销售价 数量
 
143.65
355.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:杯形打磨刷 钢丝,镀黄铜 0.30 mm
商品编号:573300 60
应用

最适用于表面加工,去毛刺,去锈,抛光,除油漆,底漆,清漆,除轧屑等。
技术说明

高强度的钢丝,带有一层薄薄的黄铜镀层。
波纹钢丝,密实压接至钢体结构。用于角磨机和固定式机器。
技术说明
采用内螺纹 M14
属性
刷子直径 D1
60mm
刷毛长度 H 1
20mm
最高转速
12000min-1
螺纹 M
M14
鬃毛厚度
0.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加