咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装,带操作工具和扳手套筒 27 件套
商品编号
676173
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676173 27
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:批头套装,带操作工具和扳手套筒 27 件套
商品编号:676173 27
技术说明

实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,配套用于 1/4 英寸批头(带有 C 6.3 E 6.3 柄部)。
内容
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 各 1 件,编号 675310,规格尺寸 1/25;2/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 各 1 件,编号 675320,规格尺寸 1/25;2/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于外六角: 各 1 件,编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于 Torx®: 各 1 件,编号 675340,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
套筒扳手 1/4 英寸,用于外六角: 各 1 件,规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;10;12;13
适配器: 1 件,1/4 英寸内四方 – 1/4 英寸批头座
螺丝起子支架: 1 件
批头棘轮,1/4 英寸: 1 件,编号 676645
棘轮,方头,1/4 英寸: 1 件
供货范围
14 个批头 1/4 英寸 C 6.3,经分类整理,长度 25 mm: gs_profil_phillips 各 1 件 675310 规格尺寸 1/25;2/25
gs_profil_pozidriv 各 1 件 675320 规格尺寸 1/25;2/25
gs_profil_6kant 各 1 件 675240 规格尺寸 3;4;5;6
gs_profil_torx 各 1 件 675340 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
9 枚六角套筒扳手头,经过分类整理: gs_profil_6kant-einsatz 各 1 个 1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头
规格尺寸4;5;5.5;6;7;8;10;12;13 mm
1 个转接头: 1/4 英寸 gs_profil_4kant-einsatz − 1/4 英寸 gs_profil_6kant-schluesselhilfe
螺丝起子支架: 1 件
1 把批头用棘轮,1/4 英寸: 编号 676645
套筒棘轮 1/4 英寸: 1 件
属性
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加