咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera适用于一字头的批头,1/4 英寸,25 mm 长
商品编号
675250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀刃宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675250 3
675250 4
675250 5,5
675250 6,5
675250 8
675250 8/1,6
刀刃厚度
刀刃宽度
总长度
批头六角柄
0.5mm
3mm
25mm
E 6,3
0.5mm
4mm
25mm
E 6,3
0.8mm
5.5mm
25mm
E 6,3
1.2mm
6.5mm
25mm
E 6,3
1.2mm
8mm
25mm
E 6,3
1.6mm
8mm
25mm
C 6,3
销售价 数量
 
10.65
11.06
11.77
11.06
46.77
43.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Wera适用于一字头的批头,1/4 英寸,25 mm 长
商品编号:675250
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
标准结构,高强度。
标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
应用

适用于一字槽螺栓 DIN 3127 或 DIN ISO 2351-1。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加