咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜体宽度 24G
商品编号
927600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度/抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927600 200/1
927600 300/2
927600 300/3
927600 400/4
927600 500/5
927600 800/4
927600 800/6
927600 800/7
927600 900/5
927600 900/6
927600 900/7
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
可用宽度
可用高度
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
550mm
125mm
600mm
1
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
125mm
650mm
19.1kg
200mm
550mm
225mm
600mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
225mm
650mm
30kg
300mm
550mm
225mm
600mm
3
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
225mm
650mm
37kg
300mm
550mm
325mm
600mm
4
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
325mm
650mm
48kg
400mm
550mm
425mm
600mm
5
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
425mm
650mm
59kg
500mm
550mm
700mm
600mm
4
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
700mm
650mm
52kg
800mm
550mm
700mm
600mm
6
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
700mm
650mm
77kg
800mm
550mm
700mm
600mm
7
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
700mm
650mm
109kg
800mm
550mm
800mm
600mm
5
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
800mm
650mm
74kg
900mm
550mm
800mm
600mm
6
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
800mm
650mm
81kg
900mm
550mm
800mm
600mm
7
500mm
20
500mm
20
20×20
550mm
800mm
650mm
88kg
900mm
销售价 数量
 
4613.53
4345.84
8546.99
10771.04
12976.71
12223.11
15899.23
11700.49
14428.78
16266.84
18086.52

商品详情

商品名称:柜体宽度 24G
商品编号:927600 800/4

颜色

柜体和抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

抽屉外壳采用稳定的钢结构。100% 全拉式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。可利用圆筒销子锁统一上锁。

技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
可用宽度
550mm
可用高度
700mm
宽度
600mm
抽屉个数
4
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
有效宽度
550mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
52kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加