咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握爪的阶梯卡爪 移动式
商品编号
361347
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361347 125
361347 160
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
124.4mm
70mm
39.5mm
LCV125G Titan 2
40mm
20mm
160.4mm
114mm
49.8mm
Titan 2
64mm
25mm
销售价 数量
 
5699.57
9787.30

商品详情

商品名称:握爪的阶梯卡爪 移动式
商品编号:361347 160
适用于

Titan 2 编号 361302。
应用

用于成品件和毛坯件夹紧(通过可拧装的握爪)。
提示

毛坯件夹紧仅限平行的工件。握爪编号 361238 − 361250。
属性
卡爪宽度 b
160.4mm
卡爪长度 l
114mm
卡爪高度 h
49.8mm
适合的颜色代码
Titan 2
长度 l1
64mm
高度 h1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加