咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT棘轮套头扳手“4 in 1”
商品编号
614847
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614847 8-13
614847 10-19
614847 12-15
614847 16-19
614847 21-27
总长度 L
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度 3
扳手开口度 4
扳手开口度尺寸
最大套环直径 D1
最大套环直径 D2
最大套环高度 h1
最大套环高度 h2
150mm
8mm
10mm
12mm
13mm
公制
20.2mm
24.8mm
13.8mm
16.8mm
210mm
10mm
13mm
17mm
19mm
公制
26mm
35mm
15mm
20mm
190mm
12mm
13mm
14mm
15mm
公制
26.5mm
29.5mm
17.1mm
18mm
230mm
16mm
17mm
18mm
19mm
公制
31.5mm
33.5mm
20.2mm
21.9mm
275mm
21mm
22mm
24mm
27mm
公制
40mm
52mm
26mm
30mm
销售价 数量
 
727.85
816.12
786.76
885.89
1426.31

商品详情

商品名称:GARANT棘轮套头扳手“4 in 1”
商品编号:614847 12-15
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。
特别小的跟进角,仅为 5°。
属性
总长度 L
190mm
扳手开口度 1
12mm
扳手开口度 2
13mm
扳手开口度 3
14mm
扳手开口度 4
15mm
扳手开口度尺寸
公制
最大套环直径 D1
26.5mm
最大套环直径 D2
29.5mm
最大套环高度 h1
17.1mm
最大套环高度 h2
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加