咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型打磨头 Z7 − 中等,交错齿
商品编号
546910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
546910 A0313
546910 A0613
546910 AS0313
546910 AS0613
546910 C0313
546910 C0613
546910 D0302
546910 D0403
546910 D0605
546910 E0307
546910 E0610
546910 F0313
546910 F0613
546910 G0313
546910 G0613
546910 H0307
546910 H0613
546910 M0311
546910 M0613
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z7
A0313
3mm
14mm
圆柱形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
A0613
6.3mm
12.7mm
圆柱形
45mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
AS0613
3mm
14mm
圆柱体,带端面刃型
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
AS0613
6.3mm
12.7mm
圆柱体,带端面刃型
45mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
C0313
3mm
14mm
圆辊形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
C0613
6.3mm
12.7mm
圆辊形
44mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
D0302
3mm
2.5mm
球形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
D0403
4mm
3.4mm
球形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
D0605
6.3mm
5mm
球形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
E0307
3mm
5.5mm
椭圆形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
E0610
6.3mm
9.5mm
椭圆形
42mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
F0313
3mm
14mm
圆锥形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
F0613
6.4mm
12.7mm
圆锥形
45mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
G0313
3mm
14mm
尖弧形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
G0613
6.3mm
12.7mm
尖弧形
45mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
H0307
3mm
6mm
火焰形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
H0613
6mm
13mm
火焰形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
M0311
3mm
11mm
尖锥形
38mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
M0613
6.8mm
17mm
尖锥形
49mm
3mm
十字形齿
中等
销售价 数量
 
208.00
248.02
217.78
221.31
218.58
274.20
226.90
304.00
290.93
232.18
329.63
240.67
250.12
218.58
250.12
232.08
327.50
218.58
250.12

商品详情

商品名称:小型打磨头 Z7 − 中等,交错齿
商品编号:546910 M0311

应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

HOLEX 磨头由高效硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部 ⌀ 3 mm。

技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z7
型式
M0311
头部直径
3mm
头部长度 L1
11mm
形状说明
尖锥形
总长度
38mm
柄直径
3mm
齿型
十字形齿
齿形精度
中等
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOC
有条件适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加