咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显三点式内径测量装置套装 测量范围 6-12 mm
商品编号
429260 6-12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显三点式内径测量装置套装 测量范围 6-12 mm
商品编号:429260 6-12
读数:0.001
调整环:2
测量头数量:3
校正调整环:8 / 10
供电:电池驱动
误差范围:0.005
测量范围_范围起始:6.0
测量范围_范围结束:12.0
测量值保存:一次性的零位设置
标准:工厂标准
检测记录:制造商的检验记录
接口:Digimatic 接口

更多参数>>

优点
快速调整和自定心功能,确保了测量速度以及重复精度。

功能
  • 保留值按钮用于保留测量结果(例如在不利的测量位置)。
  • 零点 / 绝对尺寸设置可在任意位置归零。
  • 合格 / 不合格显示方便检查误差值。
  • 快速调节能够快速跨接测量行程。

供货范围
数显内径千分尺,编号 429250,环规。

技术说明
3 点式内径快速测量装置 Borematic,用于盲孔测量。采用 11 mm 字符高度的大尺寸 LCD 显示屏,使得读数清晰且没有误差。显示屏可以旋转 330°。探针能够在孔中自动实现千分尺的定心,从而实现了方便的操作。探针的调节没有空隙,具体是通过一个硬质合金锥体进行的。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加