咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径千分尺 测量范围 175-200 mm
商品编号
429110 175-200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内径千分尺 测量范围 175-200 mm
商品编号:429110 175-200
读数:0.001
接口:USB 接口 | Digimatic 接口
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 357
测量工具:数字
尺寸 a:12.4
校准:B6
包装:稳定的盒体
标准测量深度:151
标准:DIN 863
所含电池数量:1
带延长杆的测量深度:301
测量范围_范围结束:200.0

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
承索:如有需要,可以交付量程最大 300 mm 的产品。

可选附件
数据线,编号 497445,延长杆,编号 429010,校正环规,编号 484030。

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

技术说明
通过清晰的数字显示,实现直接读数。测量可靠无误差 − 无需游标。
“功能锁”避免零点被意外改动。
耗电量低。提供充电控制和故障显示功能。
测量面和易损件采用硬质合金,规格尺寸 12−16 以上测量面采用淬硬钢,带有钛金属涂层,使用寿命较长。
测量面和磨损件由硬质合金制成。规格尺寸 12−16 以上的测量面采用钛镀层硬化钢,使用寿命长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加