咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型内径千分尺 测量范围 3-4 mm
商品编号
429100 3-4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型内径千分尺 测量范围 3-4 mm
商品编号:429100 3-4
读数:0.001
误差范围:0.002
棘轮停止器:否
总长度-浮点型:115.0
测量范围_范围起始:3.0
测量范围_范围结束:4.0
测量深度:22
微分筒直径:17.0
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
包装:稳定的盒体
校准:B6

更多参数>>

应用
用于孔直径和圆度的精密测量。

可选附件
校正环规,编号 484030。

技术说明
防锈,所有的刻度部分缎纹镀铬,不反光。微分筒带有深黑刻度和棘齿。测量头的调节(带有两个硬质合金测量面)是通过一个带硬质合金的驱动针实现的。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加