咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Holtest 内径千分尺 用于盲孔测量 测量范围 62-75 mm
商品编号
429005 62-75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Holtest 内径千分尺 用于盲孔测量 测量范围 62-75 mm
商品编号:429005 62-75
读数:0.005
误差范围:0.006
棘轮停止器:否
总长度:156
测量范围_范围起始:62.0
测量范围_范围结束:75.0
带延长杆的测量深度:255
微分筒直径:23
微分筒刻度:1/50
标准:工厂标准
标准测量深度:105
包装:稳定的盒体

更多参数>>

可选附件
加长杆,编号 429010;环规,编号 484030。

技术说明
防锈,刻度显示部分防反光设计,亚光镀铬。测量筒带有深黑色刻度以及传感棘轮。
盲孔规格。测量面采用淬硬钢,带有钛金属镀层,可以延长使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加