咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径千分尺套装 测量范围 12-20 mm
商品编号
428940 12-20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内径千分尺套装 测量范围 12-20 mm
商品编号:428940 12-20
读数可进行转换:mm / 英寸
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:S6
包装:稳定的盒体
接口:RS232C 接口 | Digimatic 接口 | USB 接口
标准:DIN 863
测量范围_范围结束:20.0
所含电池数量:1
测量范围_范围起始:12.0
IP 保护等级:IP 52

更多参数>>

功能
IP52:可防范与正常工作位置偏离不超过 15° 时的倾斜降水(滴水),可防范内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围
数显内径千分尺,编号 428930,配套有环规。

技术说明
通过高对比度的数显显示屏,实现方便且直接的读数。凭借基准系统立即能够投入测量。可从相对测量模式切换为绝对测量模式。连接螺纹便于更换测量头。自动定心测量头自 12 mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12 mm 起,用于直达孔底的测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加